NAFICON - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC/SCA FMS 1SMT 2m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072675121

Sähkönumero

7267512

Toimittajan tuotenumero

7267512

Tukkuerä

5

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

Kytkentäkaapeli, pituus 2m, SM simplex, SC-UPC-liitin toisessa päässä jatoisessa SC-APC-liitin

Kytkentäkaapeli, pituus 2m, SM simplex, SC-UPC-liitin toisessa päässä ja toisessa SC-UPC-liitin

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan