NAFICON - Kytkentäkaapeli MM dpx ts. - LC/LC FMMS 2GKT 3m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072623306

Sähkönumero

7262330

Toimittajan tuotenumero

4428003

Tukkuerä

1

Kategoria:

OM1

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

monimuoto 62,5/125

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

vihreä

Pituus:

3 m

Kaapelityyppi:

breakout

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

muu

LC/LC FMMS 2GKT 3m

LC/LC FMMS 2GKT 3m
OM1-kytkentäkaapeli, duplex tuplasuojalla, jossa molemmissa päissä on LC-UPC liittimet.