NAFICON - Kytkentäkaapeli MM dpx ts. - SC/LC FMMS 2GKT 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM1
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072623221
Sähkönumero
7262322
Toimittajan tuotenumero
1428002
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM1
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
vihreä
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
breakout
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
muu
SC/LC FMMS 2GKT 2m
OM1-kytkentäkaapeli, duplex tuplasuojalla, jossa toisessa päässä on SC-UPC liittimet ja toisessa LC-UPC liittimet.


