NAFICON - Kytkentäkaapeli MM OM1 - FC/FC FMS 1GKT 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM1
Liitintyyppi, liitäntä1 - FC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072625409
Sähkönumero
7262540
Toimittajan tuotenumero
2223002
Tukkuerä
5
Kategoria:
OM1
Liitintyyppi, liitäntä1:
FC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
FC
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
vihreä
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
simplex
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
muu
FC/FC FMS 1GKT 2m
Monimuotokytkentäkaapeli, simplex, jossa molemmissä päissä on FC-UPC-liittimet.


