NAFICON - Kytkentäkaapeli MM OM1 - SC/FC FMS 1GKT 3m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC

  • Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072625133

Sähkönumero

7262513

Toimittajan tuotenumero

1223003

Tukkuerä

5

Kategoria:

OM1

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

FC

Kuitutyyppi:

monimuoto 62,5/125

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

vihreä

Pituus:

3 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

muu

SC/FC FMS 1GKT 3m

SC/FC FMS 1GKT 3m
Monimuotokytkentäkaapeli, jossa toisessa päässä on SC-UPC-liitin ja toisessa FC-UPC-liitin.