NAFICON - Kytkentäkaapeli - SC-UPC/FC-APC FMS 1SMT 3m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072622811

Sähkönumero

7262281

Toimittajan tuotenumero

1A213003

Tukkuerä

5

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

FC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

3 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

SC-UPC/FC-APC FMS 1SMT 3m Naficon

SC/FCA FMS 1SMT 3m
Yksimuoto kytkentäkaapeli, simplex, jossa toisessa päässä on SC-UPC liitin ja toisessa FC-APC liittimin.