NAFICON - Kytkentäkaapeli - SCA/LCA F3RMSU 1SMT 0.3m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079300055

Sähkönumero

7269406

Toimittajan tuotenumero

A1A413R000.3

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

0.3 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

päälle asennettava

SCA/LCA F3RMSU 1SMT 0.3m. Sisä- ja ulkokäyttöön sopivayksimuotokytkentäkaapeli SC-APC ja LC-APC liittimin. Pituus 0.3m. Värivalkoinen. Ulkohalkaisija 3mm.

SCA/LCA F3RMSU 1SMT 0.3m. Sisä- ja ulkokäyttöön sopiva yksimuotokytkentäkaapeli SC-APC ja LC-APC liittimin. Pituus 0.3m. Väri valkoinen. Ulkohalkaisija 3mm.