NAFICON - Kytkentäkaapeli - SCA/SCA-k FMS 1SMT 3mm 3m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263495

Toimittajan tuotenumero

7263495

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

3 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

3 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

3mm paksu sisäulkokytkentäkaapeli, jonka molemmissa päissä on SC-APCliittimet. Kaapelin väri valkoinen. Pituus 3m. Toisesta päästä onkuorittu 10cm esille 900um kuitua

3mm paksu sisäulkokytkentäkaapeli, jonka molemmissa päissä on SC-APC liittimet. Kaapelin väri valkoinen. Pituus 3m. Toisesta päästä on kuorittu 10cm esille 900um kuitua