NAFICON - Kytkentäkaapeli-Seiko - LC/LC FMS 2SMT 7.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072647395
Sähkönumero
7264739
Toimittajan tuotenumero
7264739
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
7.5 m
Kaapelityyppi:
duplex
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
SM duplex kytkentäkaapeli, pituus 7.5m, LC liittimillä
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


