NAFICON - Kytkentäkaapeli SM OS2 - LC/LC FMS 1SMT 2 m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072623757

Sähkönumero

7262375

Toimittajan tuotenumero

4413002

Tukkuerä

5

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.657.A1

LC/LC FMS 1SMT 2m

LC/LC FMS 1SMT 2m
Yksimuoto kytkentäkaapeli, simplex, jossa molemmissa päissä on LC-UPC liittimet.