NAFICON - Lattiakaappi - Räkki 600x600x1600

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 1600 mm

  • Syvyys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079301076

Sähkönumero

7263466

Toimittajan tuotenumero

7263466

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1600 mm

Syvyys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

ei

Etuovella:

ei

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

ei

Sokkelilla:

ei

Käyttöpaikka:

sisällä

Pintamateriaali:

sinkitty

Räkki 600x600x1600