NAFICON - Liitin - NAF1000 24SC peruspaketti

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Liitin - NAF1000 24SC peruspaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 254 mm (10") kiinnitys

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • Kotelolla - kyllä

  • Ulkoisen liittimen tyyppi - SC Duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072641133

Sähkönumero

7264113

Toimittajan tuotenumero

7264113

Tukkuerä

1

Asennustapa:

254 mm (10") kiinnitys

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

46.5 mm

Leveys:

283 mm

Syvyys:

230 mm

Etupaneelilla:

kyllä

NAF1000 SC 24 peruspaketti

12kpl SC-UPC SM duplex adaptereita asennettuna ja asennustarvikkeet mukana.