NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL LC/- FZOMSU-SD 96SML 25m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL LC/- FZOMSU-SD 96SML 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 96

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072686653

Sähkönumero

7268665

Toimittajan tuotenumero

7268665

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

96

Kuituluokka:

OS2

Väri:

hopea

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Korkeus:

290 mm

Leveys:

150 mm

Syvyys:

110 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

48

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

Liitinlevy, johon valmiiksi asennettu LC-UPC liittimillä varustettu96-kuituinen sisäulkokaapeli, pituus 25m. Toinen pää avoin hitsaustavarten.

LL LC/- FZOMSU-SD 96SML 25m
Liitinlevy, johon valmiiksi asennettu LC-UPC  liittimillä varustettu 96-kuituinen sisäulkokaapeli, pituus 25m. Toinen pää avoin hitsausta varten.

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan