NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL YJT LC/- HBBX 48SML 35m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072644820

Sähkönumero

7264482

Toimittajan tuotenumero

7264482

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

48

Kuituluokka:

OS2

Väri:

hopea

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Korkeus:

143 mm

Leveys:

150 mm

Syvyys:

110 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

LL YJT LC/- HBBX 48SML 35m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 35m.Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-05 koteloon LC-UPC liittimin,joita on 48kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.

LL YJT LC/- HBBX 48SML 35m
LL YJT LC/- HBBX 48SML 35m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 35m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-05 koteloon LC-UPC liittimin, joita on 48kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan