NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL YJT LCA/-FZOMSU-SD12SML 15m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072686684

Sähkönumero

7268668

Toimittajan tuotenumero

7268668

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

12

Kuituluokka:

OS2

Väri:

hopea

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Korkeus:

71 mm

Leveys:

150 mm

Syvyys:

110 mm

APC-versio:

kyllä

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

6

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

LL YJT LCA/- FZOMSU-SD 12SML 15m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä,jonka pituus on 15m. Kaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-koteloonLC-APC liittimin, joita on 12kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.

LL YJT LCA/- FZOMSU-SD 12SML 15m
LL YJT LCA/- FZOMSU-SD 12SML 15m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä, jonka pituus on 15m. Kaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-koteloon LC-APC liittimin, joita on 12kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.