NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL YJT LCA/-FZOMSU-SD24SML 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686738
Sähkönumero
7268673
Toimittajan tuotenumero
7268673
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
71 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
12
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT LCA/- FZOMSU-SD 24SML 25m
LL YJT LCA/- FZOMSU-SD 24SML 25m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä, jonka pituus on 25m. Kaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-koteloon LC-APC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.


