NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL YJT LCA/-FZOMSU-SD96SML 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 96
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686806
Sähkönumero
7268680
Toimittajan tuotenumero
7268680
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
96
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
290 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT LCA/- FZOMSU-SD 96SML 15m
LL YJT LCA/- FZOMSU-SD 96SML 15m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä, jonka pituus on 15m. Kaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-koteloon LC-APC liittimin, joita on 96kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


