NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL YJT SC/-FZOMSU-SD 48SML 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686486
Sähkönumero
7268648
Toimittajan tuotenumero
7268648
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
290 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT SC/- FZOMSU-SD 48SML 15m
LL YJT SC/- FZOMSU-SD 48SML 15m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä, jonka pituus on 15m. Kaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-koteloon SC-UPC liittimin, joita on 48kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.


