NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL YJT SC/- HBBX 24SML 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072644851
Sähkönumero
7264485
Toimittajan tuotenumero
7264485
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
143 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT SC/- HBBX 24SML 25m
LL YJT SC/- HBBX 24SML 25m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 25m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-05 koteloon SC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


