NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL YJT SCA/-FZOMSU-SD12SML 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686554
Sähkönumero
7268655
Toimittajan tuotenumero
7268655
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
71 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
12
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT SCA/- FZOMSU-SD 12SML 50m
LL YJT SCA/- FZOMSU-SD 12SML 50m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä, jonka pituus on 50m. Kaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-koteloon SC-APC liittimin, joita on 12kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.


