NAFICON - Moduuli - Talojakamo mod. MPO-F/12xLCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263673
Toimittajan tuotenumero
7263673
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
MT/MPO
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC
Korkeus:
25 mm
Leveys:
129 mm
Syvyys:
120 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
7
Etupaneelilla:
kyllä
Moduuli, joka asennetaan talojakamoon. Kotelon sisällä on valmiskuitunippu, jonka toisessa päässä on 12-kuituinen Female-tyyppinen MPO-liitin ja toisessa päässä 12 LC/APC liitintä. Kotelo kytketään kerroskaapelilla (7263658, 7263659 tai 7263660) kerrosjakamoon. Splitteriltä tehdään kytkennät LC/APC adaptereihin. Moduuli asennetaan moduulitelineeseen (7263671 tai 7263672)


