NAFICON - Moduuli - Talojakamo mod. MPO-F/24xLCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263674
Toimittajan tuotenumero
7263674
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
MT/MPO
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC
Korkeus:
50 mm
Leveys:
129 mm
Syvyys:
120 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
13
Etupaneelilla:
kyllä
Moduuli, joka asennetaan talojakamoon. Kotelon sisällä on valmiskuitunippu, jonka toisessa päässä on 24-kuituinen Female-tyyppinen MPO-liitin ja toisessa päässä 24 LC/APC liitintä. Kotelo kytketään kerroskaapelilla (7263655, 7263656 tai 7263657) kerrosjakamoon. Splitteriltä tehdään kytkennät LC/APC adaptereihin. Moduuli asennetaan moduulitelineeseen 7263672


