NAFICON - Adapteri - LC/LC duplex MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - beige
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072623740
Sähkönumero
7262374
Toimittajan tuotenumero
7262374
Tukkuerä
25
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
beige
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
- LC/LC keraaminen duplex-adapteri. LC-UPC/LC-UPC monimuotokytkentöjä varten (OM1)
- Adapteri on ns. One Piece mallia, eli ulkokuori on valettu yhdestä osasta. Adapterin katkeaminen kahteen osaan normaalissa käytössä ei siis ole mahdollista, kuten kaksi osaisissa malleissa.


