NAFICON - Häntäkaapeli - ODF SC 4x6/- HBBX 24SML 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072620763
Sähkönumero
7262076
Toimittajan tuotenumero
7262076
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
159 mm
Leveys:
128 mm
Syvyys:
123 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035
ODF SC 4x6/- HBBX 24SML 25m
ODF SC 4x6/- HBBX 24SML 25m. Yksimuoto mikrokaapeli häntänä, jonka pituus on 25m. Kaapeli on valmiiksi päätetty ODF-koteloon SC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.


