Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

NAFICON - Häntäkuitu - SC/- 1OM4T 1.5m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Häntäkuitu - SC/- 1OM4T 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kategoria - OM4

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Liittimen tyyppi - SC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072689982

Sähkönumero

7268998

Toimittajan tuotenumero

7268998

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kategoria:

OM4

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

tiukka

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

1.5 m

APC-versio:

ei

Monimuoto, OM4, häntäkuitu SC-UPC liittimellä Monimuoto, OM4, häntäkuitu SC-UPC liittimellä