NAFICON - Kaappitarvike - Kuituohjain vedonpoistolla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Väri - harmaa
Korkeus - 43.5 mm
Leveys - 472 mm
Syvyys - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072684659
Sähkönumero
7268465
Toimittajan tuotenumero
7268465
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Väri:
harmaa
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
472 mm
Syvyys:
110 mm
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
Kuituohjain vedonpoistolla Kuituohjain vedonpoistolla
Asennettavissa 19” paneelien eteen samoilla kiinnitysruuveilla. Kuituohjaimen metallilevy on irrotettavissa erikseen sormiruuveilla, kuitenkin FOAM vedonpoistajat pysyvät paikoillaan. Mitat (KxLxS): 43x472x110mm. Väri ja materiaali: Kuituohjain on maalattu harmaaksi, kuten paneelikotelo, materiaali on metallia ja FOAM kumia.
Asennettavissa 19” paneelien eteen samoilla kiinnitysruuveilla. Kuituohjaimen metallilevy on irrotettavissa erikseen sormiruuveilla, kuitenkin FOAM vedonpoistajat pysyvät paikoillaan. Mitat (KxLxS): 43x472x110mm. Väri ja materiaali: Kuituohjain on maalattu harmaaksi, kuten paneelikotelo, materiaali on metallia ja FOAM kumia.


