NAFICON - Kytkentäkaapeli - SC/LC FMS 1OM3T 3m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Kytkentäkaapeli - SC/LC FMS 1OM3T 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072684406

Sähkönumero

7268440

Toimittajan tuotenumero

7268440

Tukkuerä

1

Kategoria:

OM3

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

turkoosi

Pituus:

3 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.651.1

SC/LC FMS 1OM3T 3m SC/LC FMS 1OM3T 3m
Monimuotokytkentäkaapeli yhdellä kuidulla, jonka pituus on 3m. SC-UPC/LC-UPC liittimin