NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL LC/- FZOMSU-SD 96SML 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 96
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686677
Sähkönumero
7268667
Toimittajan tuotenumero
7268667
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
96
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
290 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
48
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL LC/- FZOMSU-SD 96SML 50m
Liitinlevy, johon valmiiksi asennettu LC-UPC liittimillä varustettu 96-kuituinen sisäulkokaapeli, pituus 50m. Toinen pää avoin hitsausta varten.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


