NAFICON - Ohjuripaneeli - Ohjuripaneeli 1U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Korkeus - 44 mm
Leveys - 487 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632674
Sähkönumero
7263267
Toimittajan tuotenumero
7263267
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Korkeus:
44 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
15 mm
Etupaneelilla:
kyllä
Ohjuripaneeli 1U
19"" telineeseen sopiva U korkea ohjuripaneeli, jossa viisi lenkkiä kytkentäkaapelien ohjaamiseen
19"" telineeseen sopiva U korkea ohjuripaneeli, jossa viisi lenkkiä kytkentäkaapelien ohjaamiseen
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


