NAFICON - Päätekotelo esikytk. 15m - NAF UPK+SPK SCA/- FTMSU 2SMT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Kytkimien lukumäärä - 2
Pistorasioiden määrä - 2
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632162
Sähkönumero
7263216
Toimittajan tuotenumero
7263216
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Kytkimien lukumäärä:
2
Pistorasioiden määrä:
2
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Laitteen korkeus:
115 mm
Kuitu kotiin paketti, jossa seuraavat tuotteet:
- NAF ulkopäätekotelo,
- 15-metrinen FTMSU 4SMT kaapeli, jonka kaksi kuitua on päätetty. Toinen pää vapaana hitsausta varten ja toisessa päässä SC-APC liittimet. SCA-liittimillä varustettu pää on valmiiksi kytkettyä NAF SPK koteloon.


