NAFICON - Päätekotelo esikytketty - NAF SPK SCA FMS1SMT 15m+UPK AD

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Kytkimien lukumäärä - 1

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079301366

Sähkönumero

7263513

Toimittajan tuotenumero

7263513

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC

Kytkimien lukumäärä:

1

Pistorasioiden määrä:

1

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

kyllä

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

sulkuläppä

NAF SPK SCA/- FMS 1SMT 15m+UPK SCA/SCA simplex adapterilla

Kuitu kotiin paketti, jossa seuraavat tuotteet:
- NAF ulkopäätekotelo, johon on asennettu SCA/SCA simplex adapteri.
- 3mm paksu sisäulkokytkentäkaapeli, jonka pituus on 15m. Toinen pää vapaana hitsausta varten ja toisessa päässä SC-APC liittimet. SCA-liittimillä varustettu pää on valmiiksi kytkettyä NAF SPK koteloon. Kaapelin väri on valkoinen