NAFICON - Päätekotelo esikytketty - Talopäätepaketti

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Kytkimien lukumäärä - 6

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072683393

Sähkönumero

7268339

Toimittajan tuotenumero

7268339

Tukkuerä

30

Liittimen tyyppi:

SC

Kytkimien lukumäärä:

6

Pistorasioiden määrä:

2

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

sulkuläppä

Laitteen leveys:

82 mm

Laitteen syvyys:

24 mm

Laitteen korkeus:

105 mm

Paketti sisältää seuraavat tuotteet: 7264872 1kpl, 7268336 1kpl, 72683351kpl ja 7268334 1kpl

Talopäätepaketti
Paketti sisältää seuraavat tuotteet: 7264872 1kpl (NAF ulkopäätekotelo), 7268336 1kpl ( NAF SPK SC+SCA/- FTMSU 4SMT 30m), 7268335 1kpl ( SC/SC FMS 1SMT WHITE) ja 7268334 1kpl (SCA/SCA FMS 1SMT 1m WHITE)