NAFICON - Päätekotelo esikytketty - UPK SCA/SPK LCA FTMSU 2SMT 15M

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Päätekotelo esikytketty - UPK SCA/SPK LCA FTMSU 2SMT 15M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC Duplex

  • Kytkimien lukumäärä - 6

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072692968

Sähkönumero

7269296

Toimittajan tuotenumero

7269296

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC Duplex

Kytkimien lukumäärä:

6

Pistorasioiden määrä:

2

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

sulkuläppä

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen syvyys:

20 mm

Laitteen korkeus:

115 mm

NAF UPK SCA/SPK LCA FTMSU 2SMT 15m

Kuitu kotiin paketti, jossa seuraavat tuotteet:
- NAF ulkopäätekotelo, johon on valmiiksi asennettu 2kpl LC-APC häntiä
- 15-metrinen FTMSU 4SMT kaapeli, jonka kaksi kuitua on päätetty. Toisessa päässä LC-APC liittimet ja toisessa päässä SC-APC liittimet. SCA-liittimillä varustettu pää on valmiiksi kytkettyä NAF SPK koteloon.