NAFICON - Päätekotelo - NAF 1SCA talopäätekotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Kytkimien lukumäärä - 1
Pistorasioiden määrä - 1
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300383
Sähkönumero
7269484
Toimittajan tuotenumero
NAF 1SCA TALOPÄÄTEKOTELO
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Kytkimien lukumäärä:
1
Pistorasioiden määrä:
1
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
120 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Laitteen korkeus:
140 mm
Talopäätekotelo, jossa valmiina asennettu 1kpl SC/APC hiottuja häntiä. Hännän pituus 1,5m.


