NAFICON - Päätekotelo - NAF 2 SCA talopäätekotelo

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Kytkimien lukumäärä - 2

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072648880

Sähkönumero

7264888

Toimittajan tuotenumero

7264888

Tukkuerä

20

Liittimen tyyppi:

SC

Kytkimien lukumäärä:

2

Pistorasioiden määrä:

2

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

sulkuläppä

Laitteen leveys:

120 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Laitteen korkeus:

140 mm

Talopäätekotelo, jossa valmiina asennettu 2kpl SC APC-hiottuja häntiä

Talopäätekotelo, jossa valmiina asennettu 2kpl SC APC-hiottuja häntiä