NAFICON - Päätekotelo - NAF 4 SCA päätekotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Kytkimien lukumäärä - 4
Pistorasioiden määrä - 4
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072684819
Sähkönumero
7268481
Toimittajan tuotenumero
7268481
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Kytkimien lukumäärä:
4
Pistorasioiden määrä:
4
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
100 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Laitteen korkeus:
100 mm
NAF päätekotelo 4/8 4SCA
Päätekotelo, jossa valmiina asennettu 4kpl SC APC-hiottuja häntiä. Sisältää kuitujatkospidikkeen.


