NAFICON - Päätekotelo - NAF asuntokotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimien lukumäärä - 0
Pistorasioiden määrä - 0
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079301908
Sähkönumero
7263564
Toimittajan tuotenumero
7263564
Tukkuerä
1
Kytkimien lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä:
0
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
9010
Keskiölevy:
kyllä
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Laitteen leveys:
301 mm
Laitteen syvyys:
112 mm
Laitteen korkeus:
402 mm
NAF asuntokotelo
• Mitat 402 x 301 x 102mm (KxLxS).
• Kotelo, jonka sisälle voi sijoittaa päätelaitteen ja siihen liittyvät kaapelit suojaan yhteisen kannen alle.
• Pohjalevyssä on tarpeen mukaan nostettava adapterilevy neljälle RJ45 keystone-liittimelle.
• Pohjalevyn voi ottaa pois. Tämä voi tulla tarpeen, jos kotelo asennetaan pistorasian päälle ja päätelaite suoraan seinään.
• Kotelon kansi on valkoista polykarbonaattia, joka mahdollistaa WiFi-signaalin hyvän laadun.
• Kehikko terästä.
• Väriltään kotelo on valkoinen.
• Kotelon alareunassa on kuusi taitettavaa läpivientiaukkoa kaapeleita varten.
• Kotelon yläreunassa on kolme irrotettavaa läpivientiä.
• Kansi on kiinnitetty sormiruuvilla, joten sen avaaminen on helppoa.
• Sisäasennukseen
• Paino 2,3 kg


