NAFICON - Päätekotelo - NAF päätejatko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 240
Materiaali - muovi
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072683546
Sähkönumero
7268354
Toimittajan tuotenumero
7268354
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
240
Materiaali:
muovi
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP66
NAF päätejatko
NAF päätejatko
IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 5 kuitujatkoslevyä. Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan 16kpl talokaapeleita.
Peruspakettiin kuuluu: 1kpl jatkoslevy, 2kpl M40 läpivientiholkkia ( 8 reikäinen 6mm:n halkaisijalla), 2kpl M25 läpivientiholkkia suojakumilla, kalvotiiviste 12mm:n maadoitusaukkoa varten, 1kpl kuparinen maadoituskisko ja seinäkiinnitysraudat.
Lisävarusteina on mahdollisuus hankkia lisämaadoituskisko ja jatkoslevyjä. Läpivientiholkkeihin saatavissa erilaisia tiivistekumeja.
NAF päätejatko
IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 5 kuitujatkoslevyä. Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan 16kpl talokaapeleita.
Peruspakettiin kuuluu: 1kpl jatkoslevy, 2kpl M40 läpivientiholkkia ( 8 reikäinen 6mm:n halkaisijalla), 2kpl M25 läpivientiholkkia suojakumilla, kalvotiiviste 12mm:n maadoitusaukkoa varten, 1kpl kuparinen maadoituskisko ja seinäkiinnitysraudat.
Lisävarusteina on mahdollisuus hankkia lisämaadoituskisko ja jatkoslevyjä. Läpivientiholkkeihin saatavissa erilaisia tiivistekumeja.


