NAFICON - Päätekotelo - NAF päätejatko mikro

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 48

  • Materiaali - muovi

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072683553

Sähkönumero

7268355

Toimittajan tuotenumero

7268355

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

48

Materiaali:

muovi

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

NAF päätejatko mikro

NAF päätejatko mikro
IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 24 kuitujatkosta. Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan yksittäisiä talokaapeleita 12kpl.

Peruspakettiin kuuluu: 1kpl kuitujatkospidikkeitä, 2kpl M32 läpivientiholkkia ( 6 reikäinen 5mm:n halkaisijalla), 1kpl M25 läpivientiholkki suojakumilla, kalvotiiviste 12mm:n maadoitusaukkoa varten, 1kpl kuparinen maadoituskisko ja seinäkiinnitysraudat.

Läpivientiholkkeihin saatavissa erilaisia tiivistekumeja.