NAFICON - Päätekotelo - NAF päätekotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimien lukumäärä - 0
Pistorasioiden määrä - 0
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Kaapelireservi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072648743
Sähkönumero
7264874
Toimittajan tuotenumero
7264874
Tukkuerä
20
Kytkimien lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä:
0
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
100 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Laitteen korkeus:
100 mm
Tyhjä talopäätekotelo, jossa adapteripaikat neljälle SC:lle tai 8 LC:lle


