NAFICON - Päätekotelo - NAF PK 6/12 LC/- 12SMT 1.5m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - LC-Duplex

  • Kytkimien lukumäärä - 12

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Kaapelireservi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263568

Toimittajan tuotenumero

7263568

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Kytkimien lukumäärä:

12

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Laitteen leveys:

148 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Laitteen korkeus:

145 mm

Päätekotelo, johon on valmiiksi asennettu kuusi LC duplex adapteria ja yksi LC-UPC 12-k värisarja