NAFICON - Päätekotelo - NAF SPK kuituboksi

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Kaapelireservi - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263182

Toimittajan tuotenumero

7263182

Tukkuerä

1

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

kyllä

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

sulkuläppä

Laitteen leveys:

82 mm

Laitteen syvyys:

24 mm

Laitteen korkeus:

105 mm

Muovinen kuiturasia, jota voidaan käyttää 1-4 kuidun päättämiseen, 2 SCtai 4 LC liitintä

Muovinen kuiturasia, jota voidaan käyttää 1-4 kuidun päättämiseen, 2 SC tai 4 LC liitintä. Mahdollisuus 2kpl SC-simplex tai 2kpl LC-duplex adapterin asentamiseen.