NAFICON - Päätekotelo - NAF SPK kuiturasia leveä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimien lukumäärä - 0
Pistorasioiden määrä - 0
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Kaapelireservi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072683010
Sähkönumero
7268301
Toimittajan tuotenumero
7268301
Tukkuerä
30
Kytkimien lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä:
0
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
kyllä
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
120 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Laitteen korkeus:
80 mm
Muovinen kuiturasia, jota voidaan käyttää 1-4 kuidun päättämiseen
• Sisälle asennettava muovinen kotelo
• Ulkomitat 80x120x20mm, KxLxS
• Väri valkoinen
• Mahdollisuus käyttää yhtä tai kahta simplex tai duplex SC-adapteria tai yhtä tai kahta duplex tai quattro LC adapteria
• Kaapelin läpivienti molemmilla sivuilla ja edessä


