NAFICON - Päätekotelo - NAF SPK SCA/- FTRMS 2SMT 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Kytkimien lukumäärä - 2
Pistorasioiden määrä - 2
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072648934
Sähkönumero
7264893
Toimittajan tuotenumero
7264893
Tukkuerä
30
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Kytkimien lukumäärä:
2
Pistorasioiden määrä:
2
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
kyllä
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Laitteen korkeus:
115 mm
Muovinen, läpinäkyvällä liitinsuojalla varustettu sisälle asennettava päätekotelo, johon on valmiiksi asennettu 30-metrinen 4-kuituinen valkoinen sisäulkokaapeli, jonka kahteen kuituun on asennettu SC- APC hiottu liitin. Kaksi käyttämätöntä kuitua on vyyhdillä kotelon sisällä


