NAFICON - Päätekotelo - NAF ulkopäätekotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 12
Materiaali - muovi
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072648729
Sähkönumero
7264872
Toimittajan tuotenumero
7264872
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
12
Materiaali:
muovi
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
Harmaa ulos asennettava kotelo kaapelin jatkamista/laadunvaihtoa varten.Tiiveys IP67
Pakettiin kuuluu kotelo, alareunaan asennettavat yksi läpivientiholkki ja läpivientikumi, pohjaan asennettavat kaksi läpivientikumia, kuitujatkospidike 12 kuitujatkossuojalle.
Pakettiin kuuluu kotelo, alareunaan asennettavat yksi läpivientiholkki ja läpivientikumi, pohjaan asennettavat kaksi läpivientikumia, kuitujatkospidike 12 kuitujatkossuojalle.


