NAFICON - Päätekotelo - NAF ulkopäätekotelo adap.levy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 12
Materiaali - muovi
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072631837
Sähkönumero
7263183
Toimittajan tuotenumero
7263183
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
12
Materiaali:
muovi
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
Harmaa ulos asennettava kotelo kaapelin jatkamista/laadunvaihtoa varten.Tiiveys IP67. Sisällä adapterilevy
Pakettiin kuuluu kotelo, alareunaan asennettavat kaksi läpivientikumia ja yksi läpivientiholkki, pohjaan asennettavat kaksi läpivientikumia, kuitujatkospidike 12 kuitujatkossuojalle, adapterilevy (4 SC-simplex adapterille tai 4 LC-duplex adapterille), maadoituskisko ja 2kpl kuituohjaimia
Pakettiin kuuluu kotelo, alareunaan asennettavat kaksi läpivientikumia ja yksi läpivientiholkki, pohjaan asennettavat kaksi läpivientikumia, kuitujatkospidike 12 kuitujatkossuojalle, adapterilevy (4 SC-simplex adapterille tai 4 LC-duplex adapterille), maadoituskisko ja 2kpl kuituohjaimia


