NAFICON - Päätekotelo - NAF Ulkopäätekotelo alumiini

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 4

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - mekaaninen liitos

  • Lukittava - ei

  • Erilliset kammiot - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079302059

Sähkönumero

7263604

Toimittajan tuotenumero

7263604

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

4

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

mekaaninen liitos

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

NAF Ulkopäätekotelo alumiini
  • Ulkopäätekotelo, jossa ulkokaapeli vaihdetaan sisäasennukseen sopivaan kaapeliin.
  • Ulkomitat 255 x 124 x 35mm, KxLxS
  • Alumiininen kotelo kuitujen jatkamista varten
  • Väri harmaa RAL7035
  • Perus toimituspakettiin kuuluu: Adapterilevy (LC-simplex, LC-duplex tai SC-simplex adapterille), Maadoituskisko paikoilleen asennettuna ja maadoituskaarikiinnike, neljä läpivientikumia, kaksi pohjassa, kaksi etureunassa. Yksi kaapeli- / mikroputkitiiviste, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle ja 2 kpl kuituohjaimia sekä 4 kpl nippusiteitä.