NAFICON - Päätekotelo - NAF ulkopäätekotelo LCA adapt.

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 12

  • Materiaali - muovi

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263551

Toimittajan tuotenumero

7263551

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

12

Materiaali:

muovi

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

Harmaa ulos asennettava kotelo kaapelin jatkamista/laadunvaihtoa varten.Kotelon sisällä yksi LCA duplex adapteria. Tiiveys IP67

Pakettiin kuuluu kotelo, 1kpl LCA duplex adapteria, alareunaan asennettavat yksi läpivientiholkki ja läpivientikumit, pohjaan asennettavat kaksi läpivientikumia.