NAFICON - Päätekotelo - NAF ulkopäätekotelopaketti

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Kytkimien lukumäärä - 2

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Vedonpoistin - kyllä

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072633398

Sähkönumero

7263339

Toimittajan tuotenumero

7263339

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC

Kytkimien lukumäärä:

2

Pistorasioiden määrä:

2

Vedonpoistin:

kyllä

Väri:

harmaa

Kaapelireservi:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Keskiölevy:

ei

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

sulkuläppä

Laitteen leveys:

126 mm

Laitteen syvyys:

76 mm

Laitteen korkeus:

176 mm

NAF ulkopäätekotelopaketti

Pakettiin kuuluu:
  • 1kpl kotelo, jossa on alareunaan asennettavat kaksi läpivientikumia ja yksi läpivientiholkki, pohjaan asennettavat kaksi läpivientikumia, kuitujatkospidike 12 kuitujatkossuojalle, adapterilevy (4 SC-simplex adapterille tai 4 LC-duplex adapterille), maadoituskisko ja 2kpl kuituohjaimia (7263183)
  • 1kpl häntäkuitu SC/- 1SMT 1,5m (7262034)
  • 1kpl häntäkuitu SCA/ 1SMT 1,5m (7262254)
  • 1kpl adapteri SC/SC simplex (7268991)
  • 1kpl adapteri SCA/SCA simplex (7268997)