NAFICON - Päätekotelo - Päätekot. 4X SC/LC lukittava

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimien lukumäärä - 0
Pistorasioiden määrä - 0
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Kaapelireservi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072631080
Sähkönumero
7263108
Toimittajan tuotenumero
7263108
Tukkuerä
1
Kytkimien lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä:
0
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kaapelireservi:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
kyllä
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Pölysuoja:
sulkuläppä
Laitteen leveys:
144 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Laitteen korkeus:
212 mm
Valkoinen muovinen ulkopäätekotelo, jonka voi nopeasti asentaa vaikka ulos, toimistoon, kotiin tai tekniseen tilaan. Sen voi asentaa seinälle tai pylvääseen. Kiinnitys tehdään ruuveilla. Se on kevyt ja kompakti, sisältäen siltikin riittävästi tilaa kuiduille. Kotelossa on tilaa neljälle SC simplex adapterille tai neljälle LC duplex adapterille. Kotelossa on asennettuna lukko ja avain tulee mukana.
Tilattavissa on myös muita värejä.
• Mitat (KxLxS): 212x144x42 mm, paino 0,3 kg
• UV-suojattu, iskunkestävä, käsitelty palonsuoja-aineella, IP65
• Käyttökohteet: sisällä ja ulkona
• Kotelon sisällä hitsauslevy, 1 kpl kaapelin sisäänvientiaukkojo Ø max 10mm 4 kpl ulostuloaukkoja Ø max 4mm, adapterilevy 4xSC simplex/4xLC duplex
• Saatavana esiasennetulla kaapelilla ja liittimillä:
7263451 NAF PK-L+SPK SCA/- FMS 1SMT 3mm 5m
7263452 NAF PK-L SCA/- 1SMT 1.5m


